{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | INDUSTRY | |
Geschlecht | pánske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Farba | nevädzovo modrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 60 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091582 60 | |
EAN/GTIN | 5711074071418 | |
Číslo výrobcu | 13579-442-11 82C60 |