{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | INDUSTRY | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 270 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Farba | nevädzovo modrá | |
Veľkosť oblečenia DE | 52L | |
Typ výrobku | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091582 52L | |
EAN/GTIN | 5711074071630 | |
Číslo výrobcu | 13579-442-11 90C52 |