{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniva | 100 % bavlna | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 525 g/m2 | |
Umyte | Vhodné na priemyselné pranie | |
Oblečenie podľa | DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Názov výrobcu | Nohavice s trakmi 2162 Splash Proban | |
Farba | tmavoantracitová / sivá | |
Veľkosť oblečenia DE | 90 | |
Typ výrobku | Ochranné zváračské nohavice |
Číslo položky | 091507 90 | |
EAN/GTIN | 4057121030993 | |
Číslo výrobcu | 952162-537-90 |