{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 525 g/m2 | |
Waschen | Industriewäsche geeignet | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Herstellerbezeichnung | Latzhose 2162 Splash Proban | |
Farbe | dunkelanthrazit / grau | |
Konfektionsgröße DE | 54 | |
Produktart | Schweißerschutzhose |
Číslo položky | 091507 54 | |
EAN/GTIN | 4057121030924 | |
Číslo výrobcu | 952162-537-54 |