{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Nehorlavé ochranné oblecenie Blakläder | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniva | 78 % vlna merino; 20 % modakryl; 2 % špeciálne vlákno | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 225 g/m2 | |
Štandard oblečenia | Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 60 °C šetrné pranie | |
Oblečenie podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Farba | čierna | |
Veľkosť unisex | M | |
Štandard | EN IEC 61482-2 | |
Typ výrobku | Ochranná bielizeň proti plameňom |
Číslo položky | 091458 M | |
EAN/GTIN | 7330509655818 | |
Číslo výrobcu | 188910759900M |