Žiaruvzdorná košeľa M

Č. pol.: 091453 M
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 98 % bavlna; 2 % špeciálne vlákno
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 230
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň
  • Odev podľa: DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Nehorlavé ochranné oblecenie Blakläder
Pohlavie Unisex
Zloženie tkaniny 98 % bavlna; 2 % špeciálne vlákno
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 230 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Odev podľa DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou
Farba námornícka modrá
Veľkosť Unisex M
Norma EN 61482-1-2
Druh produktu Ochranná košeľa proti plameňom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091453 M
EAN/GTIN 7330509659960
Číslo výrobcu 322615048900M

Popis

Prevedenie:

Funkčná košeľa do pracovného prostredia, kde sa vyžaduje ochrana pred ohňom. Inteligentný dizajn so skrytými gombíkmi, ktoré sa rýchlo odopínajú. Príjemný materiál so širším strihom pre optimálnu voľnosť pohybu. Dve náprsné vrecká s praktickými držiakmi na perá.

Norma:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-2, trieda 1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka