{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ACCELERATE | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 270 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň; Vhodné na priemyselné pranie | |
Farba | čiernomodrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 48 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091401 48 | |
EAN/GTIN | 5711074690688 | |
Číslo výrobcu | 18679-442-010 82C48 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ochranné nohavice do pásu ACCELERATE 48
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
75,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
273 kus/y s okamžitým dodaním
59,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
54,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farba | čiernomodrá | ||
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | ||
Konfekčná veľkosť DE | 48 | 48 | 48 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 270 | 200 | 200 |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester ;35 % bavlna | 94% polyester ;6% elastan | 40% polyester ;3% elastan ;57% bavlna |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň ;Vhodné na priemyselné pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |