{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 94% polyester; 6% elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Konfekčná veľkosť DE | 48 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 090635 48 | |
EAN/GTIN | 4067263559146 | |
Číslo výrobcu | 090635 48 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Služobné nohavice Sport 48
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
273 kus/y s okamžitým dodaním
59,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
74 kus/y s okamžitým dodaním
54,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Konfekčná veľkosť DE | 48 | 48 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 200 | 200 |
Zloženie tkaniny | 94% polyester ;6% elastan | 40% polyester ;3% elastan ;57% bavlna |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |