{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zloženie tkaniny | 94% polyester; 6% elastan | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 200 g/m2 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Konfekčná veľkosť DE | 50 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 090635 50 | |
EAN/GTIN | 4067263559153 | |
Číslo výrobcu | 090635 50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Služobné nohavice Sport, Konfekčná veľkosť DE: 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
418 kus/y s okamžitým dodaním
59,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
54,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Konfekčná veľkosť DE | 50 | 50 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 94% polyester; 6% elastan | 40% polyester; 3% elastan; 57% bavlna |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |