{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Highline | |
Špeciálny servis | textilná úprava | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniva | 35 % bavlna; 65 % polyester | |
Materiálová gramáž / hustota tkaniva | 285 g/m2 | |
Štandard oblečenia | UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100 | |
Umyte | 60 °C farebná bielizeň | |
Bielidlo | nebieliť | |
Suché čistenie | Čistenie perchloretylenom | |
Suché | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Žehlenie | horúca, maximálne do 200 °C | |
Farba | bridlicová / čierna | |
Materiál | bavlna, polyester | |
Veľkosť oblečenia DE | 38 | |
Veľkosť FR | 34 | |
Trouser uzavretie | Zips | |
Lemy nôh | rovný, otvorený | |
Počet bočných vreciek | 2 | |
Bočné vrecká | klinové | |
Počet kolenných vreciek | 2 | |
Počet vreciek na stehno | 2 | |
Vrecko na stehno s chlopňou a zapínaním na suchý zips | áno | |
Puzdro na mobilný telefón | áno | |
Typ výrobku | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091322 38 | |
EAN/GTIN | 4030913068268 | |
Číslo výrobcu | 2322 038 |