Ochranné nohavice do pásu Highline 46

Č. pol.: 091322 46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 35 % bavlna; 65 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 285
  • Odev štandard: UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Highline
Špeciálne služby textilná úprava
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 35 % bavlna; 65 % polyester
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 285 g/m2
Odev štandard UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Bielenie nebieliť
Chemické čistenie Čistenie perchloretylenom
Sušenie šetrne sušiť v bubne (nízka teplota)
Oblúky horúca, maximálne do 200 °C
Farba bridlicová / čierna
Materiál bavlna, polyester
Konfekčná veľkosť DE 46
Veľkosť FR 42
Zapínanie nohavíc Zips
Zakončenie v oblasti nôh rovný, otvorený
Počet postranných vreciek 2
Postranné vrecká klinové
Počet vreciek na kolenách 2
Počet vreciek na stehnách 2
Počet vreciek na stehnách s chlopňou a suchým zipsom áno
Vrecko na mobil áno
Druh produktu Pracovné nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091322 46
EAN/GTIN 4030913068305
Číslo výrobcu 2322 046

Popis

Prevedenie:

Čerstvá a moderná kolekcia Highline vyrobená z vysoko kvalitnej zmesi tkanín odolných voči poškriabaniu a zrážanlivosti v trojfarebnej optike. Kontrastná farba z odolného plátna. Odolná vďaka trojitým švom na namáhaných miestach. Mnoho užitočných detailov, ako je vrecko na mobilný telefón a meter a nastaviteľný pás.
Pracovné nohavice do pása.

Popis:

  • Dve nasadené predné vrecká.
  • Gumové tiahlo v páse.
  • Zipsový uzáver v rozkroku.
  • Dvojité vrecko na meter.
  • Stehenné vrecko s chlopňou a suchým zipsom.
  • Vrecko na mobilný telefón.
  • Dve nasadené vrecká na kolenách s farebnými aplikáciami.

Poznámka:

Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.
Pracovné nohavice do pása vo farebnej kombinácii nevädzovo modrá / námornícka modrá pod. č. 091321.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka