Ochranná bunda Highline 98

Č. pol.: 091311 98
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 35 % bavlna; 65 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 285
  • Odev štandard: UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Highline
    Špeciálne služby textilná úprava
    Pohlavie pánske
    Zloženie tkaniny 35 % bavlna; 65 % polyester
    Gramáž materiálu/hustota tkaniny 285 g/m2
    Odev štandard UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Pranie 60 °C farebná bielizeň
    Farba nevädzovo modrá / námornícka modrá
    Veľkosť ES 42L
    Konfekčná veľkosť DE 98
    Veľkosť FR 42L
    Veľkosť IT 42L
    Zapínanie bundy Zips
    prekryté vedenie zipsu áno
    Manžeta nastavitelná manžeta so suchým zipsom
    Zapínanie na opasok navlecená guma v páse
    Rozširujúce záhyby na chrbáte áno
    Počet náprsných vreciek s chlopňou a suchým zipsom 2
    Počet postranných vreciek 2
    Postranné vrecká našité
    Umiestnenie vrecka na mobil na lavom rukáve
    Druh produktu Pracovná bunda

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 091311 98
    EAN/GTIN 4030913065649
    Číslo výrobcu 2310 098

    Popis

    Prevedenie:

    Čerstvá a moderná kolekcia Highline vyrobená z vysoko kvalitnej zmesi tkanín odolných voči poškriabaniu a zrážanlivosti v trojfarebnej optike. Kontrastná farba z odolného plátna. Odolná vďaka trojitým švom na namáhaných miestach. Mnoho užitočných detailov, ako je vrecko na mobilný telefón a meter a nastaviteľný pás.
    Bunda do pása s rozťahovacím záhybom na chrbte a gumovým tiahlom v páse pre optimálne pohodlie pri nosení.
    • Dve vrecká na hrudi s chlopňou a suchým zipsom.
    • Zakrytý pre zipsový uzáver.
    • Vrecko na mobilný telefón na ľavom rukáve.
    • Dve nasadené bočné vrecká.
    • Prestaviteľný pás na rukáve so suchým zipsom.

    Poznámka:

    Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.
    Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie.
    Bunda do pása vo farebnej kombinácii bridlicová / čierna pod č. 091312.
    Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka