Ochranná bunda Highline 118

Č. pol.: 091311 118
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 35 % bavlna; 65 % polyester
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 285
  • Odev štandard: UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Highline
    Špeciálne služby textilná úprava
    Pohlavie pánske
    Zloženie tkaniny 35 % bavlna; 65 % polyester
    Gramáž materiálu/hustota tkaniny 285 g/m2
    Odev štandard UV štandard 801; Oeko-Tex Standard 100
    Pranie 60 °C farebná bielizeň
    Farba nevädzovo modrá / námornícka modrá
    Konfekčná veľkosť DE 118
    Veľkosť FR 54L
    Zapínanie bundy Zips
    prekryté vedenie zipsu áno
    Manžeta nastavitelná manžeta so suchým zipsom
    Zapínanie na opasok navlecená guma v páse
    Rozširujúce záhyby na chrbáte áno
    Počet náprsných vreciek s chlopňou a suchým zipsom 2
    Počet postranných vreciek 2
    Postranné vrecká našité
    Umiestnenie vrecka na mobil na lavom rukáve
    Druh produktu Pracovná bunda

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 091311 118
    EAN/GTIN 4030913065694
    Číslo výrobcu 2310 118

    Popis

    Prevedenie:

    Čerstvá a moderná kolekcia Highline vyrobená z vysoko kvalitnej zmesi tkanín odolných voči poškriabaniu a zrážanlivosti v trojfarebnej optike. Kontrastná farba z odolného plátna. Odolná vďaka trojitým švom na namáhaných miestach. Mnoho užitočných detailov, ako je vrecko na mobilný telefón a meter a nastaviteľný pás.
    Bunda do pása s rozťahovacím záhybom na chrbte a gumovým tiahlom v páse pre optimálne pohodlie pri nosení.
    • Dve vrecká na hrudi s chlopňou a suchým zipsom.
    • Zakrytý pre zipsový uzáver.
    • Vrecko na mobilný telefón na ľavom rukáve.
    • Dve nasadené bočné vrecká.
    • Prestaviteľný pás na rukáve so suchým zipsom.

    Poznámka:

    Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.
    Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie.
    Bunda do pása vo farebnej kombinácii bridlicová / čierna pod č. 091312.
    Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka