{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | NORIT | |
Pohlavie | dámske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 34 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091304 34 | |
EAN/GTIN | 4030913961934 | |
Číslo výrobcu | 6410034 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ochranné nohavice do pásu NORIT, čierna, Konfekčná veľkosť DE: 34
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
44,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
1 kus/y s okamžitým dodaním
64,90 CHF
CHF 51.90
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Konfekčná veľkosť DE | 34 | 34 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | 89% nylon; 11% élasthanne |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C couleurs |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pantalons de travail |
Pohlavie | dámske | Dame |