{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | NORIT | |
Pohlavie | dámske | |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 245 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801 | |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | |
Farba | bridlicová / čierna | |
Konfekčná veľkosť DE | 34 | |
Norma | EN 14404 | |
Druh produktu | Pracovné nohavice |
Číslo položky | 091302 34 | |
EAN/GTIN | 4030913962054 | |
Číslo výrobcu | 6411034 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Ochranné nohavice do pásu NORIT, bridlicová / čierna, Konfekčná veľkosť DE: 34
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
44,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
166 kus/y s okamžitým dodaním
59,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Konfekčná veľkosť DE | 34 | 34 |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 245 g/m2 | 225 g/m2 |
Zloženie tkaniny | 65 % polyester; 35 % bavlna | 89% nylón; 11% elastan |
Pranie | 40 °C farebná bielizeň | 40 °C farebná bielizeň |
Druh produktu | Pracovné nohavice | Pracovné nohavice |
Pohlavie | dámske | dámske |