{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | ALNA | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 70 % polyester; 30 % bavlna | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 300 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Farba | žltá | |
Konfekčná veľkosť DE | 54 | |
Norma | EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Nohavice s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091254 54 | |
EAN/GTIN | 7040054992985 | |
Číslo výrobcu | 77415_369-C54 |