Pracovné krátke nohavice výstražnou ochranou ALNA 48

Č. pol.: 091254 48
Cena platí do 29. 9. 2024
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí nohavice/overaly

HELLY HANSEN® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke HELLY HANSEN®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Údaje výrobcu Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Ako sa odmerať

Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Unisex Cena za kus vrát. DPH
  • Zloženie tkaniny: 70 % polyester; 30 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 300
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranie: 60 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN ISO 20471

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ALNA
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 70 % polyester; 30 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 300 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Pranie 60 °C farebná bielizeň
Farba žltá
Konfekčná veľkosť DE 48
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Nohavice s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091254 48
EAN/GTIN 7040054992923
Číslo výrobcu 77415_369-C48

Popis

Prevedenie:

Šortky ALNA sú perfektným výberom, pokiaľ ide o dlhú životnosť, funkčnosť a viditeľnosť počas horúcich letných mesiacov.
  • Zips YKK®
  • Zadné vrecká s uzáverom
  • Pútko na preukaz alebo karty
  • vrecko pre skladací meter

Norma:

EN ISO 20471, trieda 1: Veľkosť 44 – 46.
EN ISO 20471 trieda 2: Veľkosť 48.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka