Utierky WypAll® X80 Brag Box W

Č. pol.: 089288 W
(0,53 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Utierky X80 – dávkovací box
Vhodné pre čistenie Áno
Demolácie 200
Šírka 282 mm
Dĺžka 427 mm
Farba Ocelovomodrá
vlhké nie
Hmotnosť 2 kg
Druh produktu Papierové utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089288 W
EAN/GTIN 5033848041961
Číslo výrobcu 8294

Popis

Prevedenie:

Sortiment WypAll® X80 bol špeciálne vyvinutý na náročné utieranie drsných povrchov, najmä tam, kde sú rozhodujúcimi požiadavkami odolnosť proti roztrhnutiu a rozmery. Utierky WypAll® X80 sa netrhajú a trvalo si zachovávajú svoju kvalitu a veľkosť. Na 70 % používateľov urobila trvanlivosť utierok taký dojem, že ich trikrát viac používateľov uprednostnilo pred handrami. Ako líder na trhu v oblasti odolnosti proti roztrhnutiu vám chceme pomôcť zvýšiť produktivitu a efektivitu a zároveň znížiť množstvo odpadu poskytovaním čistých a spoľahlivých utierok s dlhšou životnosťou. Pokročilá technológia Hydroknit™ zaručuje, že každá utierka je pevná, odolná, vysoko absorpčná a neroztrhne sa. Ideálne na použitie v priemyselnej výrobe.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.