Utierky WypAll® X80 Brag Box W

Č. pol.: GG9288 W
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (0,36 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Utierky X80 – dávkovací box
Vhodné pre čistenie Áno
Demolácie 200
Šírka 282 mm
Dĺžka 427 mm
Farba Ocelovomodrá
vlhké nie
Hmotnosť 2 kg
Druh produktu Papierové utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG9288 W

Popis

Prevedenie:

Sortiment WypAll® X80 bol špeciálne vyvinutý na náročné utieranie drsných povrchov, najmä tam, kde sú rozhodujúcimi požiadavkami odolnosť proti roztrhnutiu a rozmery. Utierky WypAll® X80 sa netrhajú a trvalo si zachovávajú svoju kvalitu a veľkosť. Na 70 % používateľov urobila trvanlivosť utierok taký dojem, že ich trikrát viac používateľov uprednostnilo pred handrami. Ako líder na trhu v oblasti odolnosti proti roztrhnutiu vám chceme pomôcť zvýšiť produktivitu a efektivitu a zároveň znížiť množstvo odpadu poskytovaním čistých a spoľahlivých utierok s dlhšou životnosťou. Pokročilá technológia Hydroknit™ zaručuje, že každá utierka je pevná, odolná, vysoko absorpčná a neroztrhne sa. Ideálne na použitie v priemyselnej výrobe.

Charakteristika:

Obsah 5 balení

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka