Súprava čistiacich utierok neuvoľňujúcich vlákna R

Č. pol.: 089180 R
Nastavte cenu 4 ks (0,26 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

bývalé označenie Tork Purotop
Demolácie 4×200
Šírka 165 mm
Dĺžka 300 mm
vhodné pre držiak/dávkovač W1
Druh produktu Papierové čistiace utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089180 R
EAN/GTIN 7322540741209
Číslo výrobcu 190492

Popis

Prevedenie:

Čistenie znamená odstránenie škvŕn a nečistôt z povrchov, strojov alebo náradia pomocou utierok použitých nasucho alebo namočených vo vode, rozpúšťadle alebo čistiacom prostriedku.
Čistiace utierky Tork sú pevné a flexibilné. Pretože sa utierky dodávajú zrolované vo vedre, máte možnosť vyrobiť si vlastné vopred navlhčené utierky pomocou chemikálií, ktoré potrebujete. Dávkovanie na jeden list a ľahko zatvárateľné veko zabraňujú vysychaniu čistiacich utierok.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka