Extra silné viacúčelové papierové utierky (modré) W

Č. pol.: 089132 W
(0,06 € / 1 )
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

bývalé označenie Tork 430
Demolácie 1×1000
Vrstvy 2
Šírka 370 mm
Dĺžka 340 mm
Farba modrá
vhodné pre držiak/dávkovač W1
Druh produktu Papierové utierky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 089132 W
EAN/GTIN 7322540183726
Číslo výrobcu 130070

Popis

Prevedenie:

Široká ponuka špeciálnych utierok na utieranie a čistenie. Každá utierka má svoje špeciálne využitie. S vhodným hygienickým dávkovačom získate účinný systém.
Utierky sú vhodné na styk s potravinami.
Extra silné viacúčelové papierové utierky (430) vhodné na utieranie tekutín a sušenie rúk.
Správne utierky vedia oveľa účinnejšie a efektívnejšie nasiaknuť rozliate alebo vytečené tekutiny alebo nasať nečistoty a prach. Ruky sú chránené pred znečistením a teplom. Utierky sú k dispozícii vo forme valčeka alebo jednej utierky.

Vhodné pro:

Držiak papierových kotúčov č. 089160 veľ. W1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.