Prostriedok na utesnenie závitov 5GP11 50

Č. pol.: 088065 50
(55,40 € / 100 Millilitre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah Cena za kus vrát. DPH
  • Udržateľnosť: GARANT GreenPlus

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Chemický podklad Metakrylátester
    Dynamická viskozita 15 000 mPas - 25 000 mPas
    Tesnosť 1,09 g/cm3
    Tvar tekuté
    Bod vzplanutia 100 °C
    Teplota Rozsah použitia -55 °C - 180 °C
    Pevnosť bez fixácie podľa 15 min - 20 min
    Funkčná pevnosť podľa 1 h - 3 h
    Udržateľnosť GARANT GreenPlus
    vhodné pre materiál Kov
    vhodné pre rozsah použitia rúrkové tesnenie; rúrkový závit; skrutkové spoje
    pre veľkosť závitu M do M80
    pre veľkosť závitu palec 3 palec
    Trieda pevnosti nízka pevnost
    minimálny odtrhávací moment 5 Nm - 15 Nm
    Demontáž s normálnym nástrojom
    Farba biela
    Objem náplne 50 ml
    Teplota skladovania 5 °C - 23 °C
    Odolnosť od dátumu výroby 24 Mesiac
    Séria GreenPlus
    Druh produktu Tesniaci prostriedok

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 088065 50
    EAN/GTIN 4062406423490
    Číslo výrobcu 088065 50

    Popis

    Prevedenie:

    Prostriedky na utesnenie závitov zabraňujú úniku plynných a kvapalných médií. Typické aplikácie prostriedkov na utesnenie závitov zahŕňajú: tesnenie kužeľových kovových závitov a tvaroviek.
    Typ 5GP11. Utesňuje proti vode, stlačenému vzduchu, plynu, benzínu, LPG a chemickým produktom. Tixotrop. PTFE výplň umožňuje jednoduchú demontáž. Špeciálne na utesnenie kužeľových/valcových skrutkových spojov rúr. Po vytvrdnutí sa vytvorí elastický povrch.

    Poznámka:

    Materiál na opracovanie vopred očistite čističom bez označenia č. 088004.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka