{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Chemický podklad | Metakrylátester | |
Dynamická viskozita | 15 000 mPas - 25 000 mPas | |
Tesnosť | 1,09 g/cm3 | |
Tvar | tekuté | |
Bod vzplanutia | 100 °C | |
Teplota Rozsah použitia | -55 °C - 180 °C | |
Pevnosť bez fixácie podľa | 15 min - 20 min | |
Funkčná pevnosť podľa | 1 h - 3 h | |
Udržateľnosť | GARANT GreenPlus | |
vhodné pre materiál | Kov | |
vhodné pre rozsah použitia | rúrkové tesnenie; rúrkový závit; skrutkové spoje | |
pre veľkosť závitu M do | M80 | |
pre veľkosť závitu palec | 3 palec | |
Trieda pevnosti | nízka pevnost | |
minimálny odtrhávací moment | 5 Nm - 15 Nm | |
Demontáž | s normálnym nástrojom | |
Farba | biela | |
Objem náplne | 250 ml | |
Teplota skladovania | 5 °C - 23 °C | |
Odolnosť od dátumu výroby | 24 Mesiac | |
Séria | GreenPlus | |
Druh produktu | Tesniaci prostriedok |
Číslo položky | 088065 250 | |
EAN/GTIN | 4062406423506 | |
Číslo výrobcu | 088065 250 |