GARANT GreenPlus Finisher 20

Č. pol.: 088004 20
(9,85 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Obsah (ml príp. l) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie Kanister
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Obsah 20 l
Farba transparentná
Tvar tekuté
Tesnosť 0,99 g/cm3
Bod varu 80 °C
Bod vzplanutia 38 °C
Hodnota pH 11,4
Teplota skladovania 2 °C - 35 °C
Séria GreenPlus
Druh produktu Univerzálny čistič

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088004 20
EAN/GTIN 4062406403133
Číslo výrobcu 088004 20

Popis

Prevedenie:

Certifikovaný NSF. Vhodný na použitie v potravinárskom priemysle.
Odmasťovač a dokončovací prostriedok na rýchle denné odstraňovanie obrábacích a antikoróznych olejov, ľahkého voskovania, emulzií, zostatkov lepidiel a iných nečistôt. Spĺňa najvyššie nároky na čistotu špeciálne pred lakovaním, ošetrovaním povrchov a lepením. Drastická redukcia VOC v porovnaní s konvenčnými rozpúšťadlami.
Kanister s objemom 20 l. V prípade potreby si objednajte vhodný vypúšťací kohút (č. 088010 veľ. 20-30).
Finišer je vhodný ako alternatíva rozpúšťadiel, čistiacich prostriedkov za studena alebo nitro riedidiel. Inhibítory korózie obsiahnuté vo výrobku poskytujú dočasnú ochranu proti korózii. V porovnaní s bežnými vodnými čistiacimi prostriedkami je odparovanie rýchlejšie.
  • Bez označenia.
  • Manuálne použiteľné.
  • Používa sa na dopĺňanie striekacích fliaš a tlakových postrekovačov.