GARANT GreenPlus Finisher 200

Č. pol.: 088004 200
(7,17 € / 1 Litre)
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Obsah (ml príp. l) Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie sud
Udržateľnosť GARANT GreenPlus
Obsah 200 l
Farba transparentná
Tvar tekuté
Tesnosť 0,99 g/cm3
Bod varu 80 °C
Bod vzplanutia 38 °C
Hodnota pH 11,4
Teplota skladovania 2 °C - 35 °C
Séria GreenPlus
Druh produktu Univerzálny čistič

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 088004 200
EAN/GTIN 4067263120537
Číslo výrobcu 088004 200

Popis

Prevedenie:

Certifikovaný NSF. Vhodný na použitie v potravinárskom priemysle.
Odmasťovač a dokončovací prostriedok na rýchle denné odstraňovanie obrábacích a antikoróznych olejov, ľahkého voskovania, emulzií, zostatkov lepidiel a iných nečistôt. Spĺňa najvyššie nároky na čistotu špeciálne pred lakovaním, ošetrovaním povrchov a lepením. Drastická redukcia VOC v porovnaní s konvenčnými rozpúšťadlami.
200-litrový plastový sud.
Finišer je vhodný ako alternatíva rozpúšťadiel, čistiacich prostriedkov za studena alebo nitro riedidiel. Inhibítory korózie obsiahnuté vo výrobku poskytujú dočasnú ochranu proti korózii. V porovnaní s bežnými vodnými čistiacimi prostriedkami je odparovanie rýchlejšie.
  • Bez označenia.
  • Manuálne použiteľné.
  • Používa sa na dopĺňanie striekacích fliaš a tlakových postrekovačov.