{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ závitu | M16×20 | |
Nosnosť WLL SF 4:1 | 1,12 t | |
Polohovacia šírka na čape A | 30 mm | |
Šírka osí B | 13 mm | |
Rozmer C | 46 mm | |
⌀ čapu D | 38 mm | |
Rozmer E | 50 mm | |
Výška H | 105 mm | |
Druh produktu | Závesné oko |
Číslo položky | 086486 M16 | |
EAN/GTIN | 8013429800054 | |
Číslo výrobcu | C8000101620 |