{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitové⌀ | M24×30 | |
Nosnosť WLL SF 4:1 | 3,15 t | |
Montážna šírka na kolíku A. | 40 mm | |
Šírka oka B. | 18 mm | |
Rozmer C | 70 mm | |
Skrutka⌀ D. | 58 mm | |
Rozmer E | 68 mm | |
Výška H | 153 mm | |
Typ výrobku | Závesné oko |
Číslo položky | 086486 M24 | |
EAN/GTIN | 8013429800139 | |
Číslo výrobcu | C8000302430 |