{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť WLL SF 5:1 | 22 t | |
Nosnosť WLL SF 4:1 | 25 t | |
⌀ závitu | M56×5,5 | |
Dĺžka závitu L | 78 mm | |
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S | 19 mm | |
Výška hlavy skrutky A | 79 mm | |
Výška stredovej lišty B | 38 mm | |
⌀ hlavy skrutky C | 90 mm | |
Odstup stredovej lišty od osí D | 125 mm | |
Šírka očiek E | 91 mm | |
Sila očiek F | 182 mm | |
Šírka dorazového stavca G | 45 mm | |
Druh produktu | Viazací obrtlík |
Číslo položky | 086453 M56X5,5 | |
EAN/GTIN | 2050001949257 | |
Číslo výrobcu | DSS M 56 UP |