{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť WLL SF 5:1 | 7,7 t | |
Nosnosť WLL SF 4:1 | 8,5 t | |
⌀ závitu | M30×3,5 | |
Dĺžka závitu L | 45 mm | |
Vnútorné rozmery 6-hranu cez steny S | 19 mm | |
Výška hlavy skrutky A | 61 mm | |
Výška stredovej lišty B | 31 mm | |
⌀ hlavy skrutky C | 70 mm | |
Odstup stredovej lišty od osí D | 104 mm | |
Šírka očiek E | 73 mm | |
Sila očiek F | 149 mm | |
Šírka dorazového stavca G | 33 mm | |
Druh produktu | Viazací obrtlík |
Číslo položky | 086453 M30X3,5 | |
EAN/GTIN | 2050001944900 | |
Číslo výrobcu | DSS M 30 UP |