{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ reťaze | 13 mm | |
Úžitková dĺžka | 3 m | |
Nosnosť WLL β = 0° - 45° | 7 500 kg | |
Nosnosť WLL β = 45° - 60° | 5 300 kg | |
Druh produktu | Viazacia reťaz |
Číslo položky | 086428 3 | |
EAN/GTIN | 2050002048836 | |
Číslo výrobcu | H213SL3TYP1 | |
Výrobca | FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de |