{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ reťaze | 13 mm | |
Úžitková dĺžka | 1 m | |
Nosnosť WLL β = 0° - 45° | 7 500 kg | |
Nosnosť WLL β = 45° - 60° | 5 300 kg | |
Druh produktu | Viazacia reťaz |
Číslo položky | 086428 1 | |
EAN/GTIN | 2050002048829 | |
Číslo výrobcu | H213SL1TYP1 |