{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Reťaz⌀ | 10 mm | |
Užitočná dĺžka | 1 m | |
Nosnosť WLL β = 0° – 45° | 4 250 kg | |
Nosnosť WLL β = 45° – 60° | 3 150 kg | |
Typ výrobku | Viazacia reťaz |
Číslo položky | 086427 A1 | |
EAN/GTIN | 2050002048799 | |
Číslo výrobcu | H210SL1TYP1(VKH-G) |