{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Reťaz⌀ | 10 mm | |
Užitočná dĺžka | 2 m | |
Nosnosť WLL β = 0° – 45° | 4 250 kg | |
Nosnosť WLL β = 45° – 60° | 3 150 kg | |
Typ výrobku | Viazacia reťaz |
Číslo položky | 086427 2 | |
EAN/GTIN | 4032378140602 | |
Číslo výrobcu | H210SL2TYP1 |