Viazacia reťaz 2-radová, Úžitková dĺžka: A3m

Č. pol.: 086426 A3
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ reťaze 8 mm
Úžitková dĺžka 3 m
Nosnosť WLL β = 0° - 45° 2 800 kg
Nosnosť WLL β = 45° - 60° 2 000 kg
Druh produktu Viazacia reťaz

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086426 A3
EAN/GTIN 4032378140091
Číslo výrobcu H28SL3TYP1(VKH-G)

Popis

Prevedenie:

Závesné reťaze s H pečiatkou (schválenie nemeckým profesijným združením).
Vysokopevné reťazové závesy s hákmi s vidlicovou hlavou s reťazou čiernej farby.
Viazacie reťaze možnosť skrátenia. Dĺžka reťaze sa dá skrátiť skracovacím hákom s vidlicovou hlavou.

Poznámka:

Iné veľkosti a prevedenia (napr. bezpečnostné záťažové háky) na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka