{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Reťaz⌀ | 8 mm | |
Užitočná dĺžka | 4 m | |
Nosnosť WLL β = 0° – 45° | 2 800 kg | |
Nosnosť WLL β = 45° – 60° | 2 000 kg | |
Typ výrobku | Viazacia reťaz |
Číslo položky | 086426 A4 | |
EAN/GTIN | 2050002048744 | |
Číslo výrobcu | H28SL4TYP1(VKH-G) |