Kruhová slučka modrá 8000 kg, Úžitková dĺžka: 5m

Č. pol.: 086280 5
(25,28 € / 1 Metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obvodová dĺžka 10 m
Úžitková dĺžka 5 m
Šírka slučky 90 mm
Nosnosť jednoduchá priama WLL 8 000 kg
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL 6 400 kg
Nosnosť dvojitá WLL do 7° 16 000 kg
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° 11 200 kg
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° 8 000 kg
Druh produktu Kruhová slučka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086280 5
EAN/GTIN 4049924501800
Číslo výrobcu TE080050

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne odolné kruhové popruhy (EN 1492-2) s bezšvovým a oderu odolným jednoduchým opláštením.

Použitie:

Pre zdvíhanie a pohybovanie konštrukčnými dielmi.

Poznámka:

Možnosť dodania až do nasledujúcich zdvíhacích bremien: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka