Kruhová slučka modrá 8000 kg 2

Č. pol.: 086280 2
(26,24 € / 1 Metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obvodová dĺžka 4 m
Úžitková dĺžka 2 m
Šírka slučky 90 mm
Nosnosť jednoduchá priama WLL 8 000 kg
Nosnosť jednoduchá zviazaná WLL 6 400 kg
Nosnosť dvojitá WLL do 7° 16 000 kg
Nosnosť dvojitá WLL 7° - 45° 11 200 kg
Nosnosť dvojitá WLL 45° - 60° 8 000 kg
Druh produktu Kruhová slučka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086280 2
EAN/GTIN 2050001735898
Číslo výrobcu TE080020

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne odolné kruhové popruhy (EN 1492-2) s bezšvovým a oderu odolným jednoduchým opláštením.

Použitie:

Pre zdvíhanie a pohybovanie konštrukčnými dielmi.

Poznámka:

Možnosť dodania až do nasledujúcich zdvíhacích bremien: 150 t (polyester), 180 t (Dyneema).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka