{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Reťazové spojenie⌀ | 6 mm | |
Minimálna dĺžka medzi hákmi | 315 mm | |
Dĺžka článku reťaze | 18 mm | |
Materiál puzdra | Oceľ | |
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení | 233 daN | |
Normálna výška zdvihu | 1,5 m | |
Uvoľnenie reťaze | Áno | |
Počet prameňov reťaze | 1 | |
Nosnosť | 750 kg | |
Nosnosť t | 0,75 t | |
Hmotnosť | 7 kg | |
Typ výrobku | Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák |
Číslo položky | 086014 0,75 | |
EAN/GTIN | 3600232440390 |