Reťazový pákový kladkostroj BRAVO™ s okrúhlou oceľovou reťazou, Nosnosť: 0,25t

Č. pol.: 086014 0,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nosnosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Reťazové spojenie⌀ 4 mm
Minimálna dĺžka medzi hákmi 230 mm
Dĺžka článku reťaze 12 mm
Materiál puzdra Ocel
Zdvíhacia sila pri menovitom zaťažení 275 daN
Normálna výška zdvihu 1,5 m
Uvoľnenie reťaze Áno
Počet prameňov reťaze 1
Nosnosť 250 kg
Nosnosť t 0,25 t
Hmotnosť 2,2 kg
Typ výrobku Pákový kladkostroj / reťazový zdvihák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086014 0,25
EAN/GTIN 2050001741967
Číslo výrobcu 35919

Popis

Prevedenie:

Zariadenia s oceľovou plechovou skriňou, extrémne nízka hmotnosť, sériové uvoľnenie reťaze, nízka konštrukčná výška, otočne uložený, kovaný hák.
Maximálne kompaktný nástroj (konštrukčná dĺžka 240 mm).

Použitie:

Mnohostranne použiteľné viacúčelové zariadenie aj pre najťažšie podmienky.

Poznámka:

V prípade funkčného princípu závitovej zaťažovacej tlakovej brzdy sa vytvára axiálny brzdný tlak samotným zaťažením a je teda úmerný veľkosti zaťaženia. Náklad je bezpečne držaný v každej polohe, aby sa spustil, musí sa prekonať rozdiel medzi brzdným a zaťažovacím momentom. Sú ním vybavené všetky univerzálne zariadenia Yale.
Automaticky pôsobiace uvoľnenie reťaze umožňuje rýchle zavesenie nezaťaženej reťaze, pri pôsobení záťaže sa opäť automaticky uzavrie závitová záťažová tlaková brzda a náklad sa bezpečne zachytí.
Klzná spojka (voliteľné na želanie) zabraňuje nadmerne vysokému zachyteniu nákladu a zvyšuje tak životnosť kladkostroja.
Zariadenie s poistkou proti preťaženiu (klzná spojka) na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka