{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ D | 160 mm | |
Výška H | 35 mm | |
⌀ závitu G | M16×1,5 | |
Dĺžka skrutiek S | 100 mm | |
Maximálna nivelačná oblasť (vyrovnanie výšok Ni) | 20 mm | |
Najvyššia prípustná statická zaťažiteľnosť | 4 000 daN | |
Maximálna nosnosť | 3 000 kg | |
Maximálna nosnosť sústruhov a brúsok na povrch | 1 000 kg | |
Maximálna nosnosť fréz | 1 500 kg | |
Maximálna nosnosť lisov | 2 000 kg | |
Druh produktu | Protivibračný inštalačný prvok |
Číslo položky | 086002 3000 | |
EAN/GTIN | 4045197349446 | |
Číslo výrobcu | LM 5-55 / 60015049 |