Inštalačný prvok s výškovým vyrovnaním LM 1200

Č. pol.: 086002 1200
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálna nosnosť Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 120 mm
Výška H 32 mm
⌀ závitu G M12
Dĺžka skrutiek S 90 mm
Maximálna nivelačná oblasť (vyrovnanie výšok Ni) 20 mm
Najvyššia prípustná statická zaťažiteľnosť 2 000 daN
Maximálna nosnosť 1 200 kg
Maximálna nosnosť sústruhov a brúsok na povrch 420 kg
Maximálna nosnosť fréz 600 kg
Maximálna nosnosť lisov 1 000 kg
Druh produktu Protivibračný inštalačný prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 086002 1200
EAN/GTIN 4045197349439
Číslo výrobcu LM 3-33 / 60015174

Popis

Prevedenie:

Antivibračné systémy pre stroje. Odpojenie strojov a zariadení citlivých na vibrácie zvyšuje spoľahlivosť a presnosť procesu. Použité elastoméry izolujú hluk prenášaný konštrukciou, vibrácie a otrasy a zaručujú optimálne pracovné výsledky so zníženým hlukom. Všetky prvky sa dajú ľahko zostaviť a vyrovnať.
Elastomérovo-kovové inštalačné prvky v kompaktnom prevedení s integrovaným vyrovnávacím systémom pomocou centrálnej nastavovacej skrutky.

Použitie:

Na osadenie strojov bez ukotvenia do podlahy.

Poznámka:

Pre vyššie zaťaženie a špeciálne použitia sú na požiadanie k dispozícii ďalšie prvky. Prvky vzduchových pružín sú v internetovom obchode k dispozícii pod č. 086003 veľ. SLM1 − SLM12.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka