Hrncový magnet „Hold fast“ 70

Č. pol.: 085968 70
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitá prídržná sila 880 N
    70 mm
    Výška telesa magnetu 64,5 mm
    Materiál magnetické jadro AlNiCo
    Počet upevňovacích závitov 2
    Upevňovací závit v magnetickej hlavici M8 mm
    Hmotnosť 2 kg
    Druh produktu Hrncový magnet

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 085968 70
    EAN/GTIN 2050000965340
    Číslo výrobcu E941

    Popis

    Prevedenie:

    Na zdvihnutie magnetov z obrobku pomocou odtláčacieho vretena. S 2 závitovými otvormi M8 pre uchytenie držiakov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka