{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 400 N | |
⌀ | 55 mm | |
Výška telesa magnetu | 49,2 mm | |
Materiál magnetické jadro | AlNiCo | |
Počet upevňovacích závitov | 2 | |
Upevňovací závit v magnetickej hlavici | M8 mm | |
Hmotnosť | 1 kg | |
Druh produktu | Hrncový magnet |
Číslo položky | 085968 55 | |
EAN/GTIN | 2050000965333 | |
Číslo výrobcu | E940 |