Tyčový upínací magnet s lícovaným rozmerom 32

Č. pol.: 085929 32
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 700 N
32 mm
Výška 40 mm
maximálne redukčné opatrenie zadná strana 5 mm
Materiál magnetické jadro Neodym
Materiál povrch nikel
maximálna tepelná odolnosť 80 °C
Druh produktu Tyčový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085929 32
EAN/GTIN 2050001737540
Číslo výrobcu E757

Popis

Prevedenie:

  • Odtienené tyčové chápadlo so 3 až 6-krát vyššou priľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.
  • Tolerancia lícovania na vonkajšom ⌀ h6.
  • Odolné voči teplotám maximálne do 80 °C.
  • Magnetické jadro z neodymu.

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka