Tyčový upínací magnet s lícovaným rozmerom 13

Č. pol.: 085929 13
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 70 N
13 mm
Výška 20 mm
maximálne redukčné opatrenie zadná strana 6 mm
Materiál magnetické jadro Neodym
Materiál povrch nikel
maximálna tepelná odolnosť 80 °C
Druh produktu Tyčový magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085929 13
EAN/GTIN 2050001737601
Číslo výrobcu E753

Popis

Prevedenie:

  • Odtienené tyčové chápadlo so 3 až 6-krát vyššou priľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.
  • Tolerancia lícovania na vonkajšom ⌀ h6.
  • Odolné voči teplotám maximálne do 80 °C.
  • Magnetické jadro z neodymu.

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.