{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 200 N | |
⌀ | 40 mm | |
Výška | 45 mm | |
maximálne redukčné opatrenie zadná strana | 5 mm | |
Materiál magnetické jadro | AlNiCo | |
Materiál povrch | pozinkované | |
maximálna tepelná odolnosť | 220 °C | |
Druh produktu | Tyčový magnet |
Číslo položky | 085925 40 | |
EAN/GTIN | 2050000965142 | |
Číslo výrobcu | E738 |