{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitá prídržná sila | 3 N | |
⌀ | 8 mm | |
Výška | 12 mm | |
Maximálny rozmer redukcie na zadnej strane | 3 mm | |
Materiálové magnetické jadro | AlNiCo | |
Povrchový materiál | pozinkované | |
Maximálna teplotná odolnosť | 220 °C | |
Typ výrobku | Tyčový magnet |
Číslo položky | 085925 8 | |
EAN/GTIN | 2050000964817 | |
Číslo výrobcu | E731 |