Plochý upínací magnet bez závitu 8

Č. pol.: 085923 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitá prídržná sila 13 N
    8 mm
    Výška 4,5 mm
    Materiál magnetické jadro Neodym
    Materiál povrch pozinkované
    maximálna tepelná odolnosť 80 °C
    Hmotnosť 1,8 g
    Druh produktu Plochý upínací magnet

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 085923 8
    EAN/GTIN 2050001737557
    Číslo výrobcu E761

    Popis

    Prevedenie:

    • Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.
    • Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.
    • Odtienené tyčové chápadlo s 3 až 6-krát vyššou priľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.

    Použitie:

    Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka