Plochý upínací magnet bez závitu 20

Č. pol.: 085923 20
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitá prídržná sila 140 N
20 mm
Výška 6 mm
Materiál magnetické jadro Neodym
Materiál povrch pozinkované
maximálna tepelná odolnosť 80 °C
Hmotnosť 15 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085923 20
EAN/GTIN 2050001737687
Číslo výrobcu E765

Popis

Prevedenie:

  • Odolný voči teplotám do maximálne 80 °C.
  • Pozinkovaný povrch, neodymové magnetické jadro.
  • Odtienené tyčové chápadlo s 3 až 6-krát vyššou priľnavosťou v porovnaní s tvrdými feritovými magnetmi.

Použitie:

Pre upínanie, montáž, inštaláciu nalisovaním, nalepením a naliatím.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka