Presná valcová zámka s rôznym zamykaním 40

Č. pol.: 085850 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
398 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ puzdra Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 217 karátov
⌀ puzdra 40 mm
⌀ oblúka 6 mm
Materiál puzdra Mosadz
Materiál oblúka ocel, chrómovaná
Uzatvorenie s rôznym zamykaním
uzamykateľné nie
vhodné pre zásuvné vložky nie
tvrdený oblúk Áno
Dvojito zablokovaný oblúk Áno
s krytom kľúčovej dierky nie
Uzamykací mechanizmus nehrdzavejúca presná zamykacia mechanika
Počet zámkov 1
Počet kľúčov 2
Druh produktu Visiaci zámok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 085850 40
EAN/GTIN 4003482034408
Číslo výrobcu 217/40

Popis

Prevedenie:

Masívne mosadzné telo, presný uzamykací mechanizmus z nehrdzavejúcej ocele, oceľový záves tvrdený a pochrómovaný, dvojitý zámok.
Séria 217 karátov sa nedodáva v špeciálnych prevedeniach.

Funkce:

Rôzne zamykanie znamená, že kľúč môže otvoriť a zatvoriť len jeden zámok alebo cylindrickú vložku a je vyrobený ako unikát.

Rozsah dodávky:

Visiaci zámok s 2 kľúčmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Presná valcová zámka s rôznym zamykaním 40

Presná valcová zámka s rôznym zamykaním 40

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
398 kus/y s okamžitým dodaním
11,27 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 921 kus/y s okamžitým dodaním
6,50 €
Počet kľúčov 2 3
Dvojito zablokovaný oblúk Áno Áno
⌀ puzdra 40 40
Materiál oblúka ocel, chrómovaná ocel, chrómovaná
s krytom kľúčovej dierky nie nie
vhodné pre zásuvné vložky nie nie
Počet zámkov 1 1

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka